Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sodrott fazékkefe Acél, hullámos, szárral

Csiszolókefe szárral
DRÓTHARANG-FÚRÓ-S6-D50MM

Cikksz. 071469 12
EAN 4011231722858
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideális kis és közepes méretű acél- és öntöttvas felületek megmunkálásához
  • Fokozott stabilitás a tisztítás során

  • A hullámos huzalból készült sörték megtámasztják egymást

  • Könnyű felületi megmunkálások

  • Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
Megjegyzés
  • Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.

  • Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása)
MűveletKerületi sebességKefe átmérőjeHuzalvastagságSörtehossz
A tisztítóhatás növelése
A tisztítóhatás csökkentése
A kefe bordákat hoz létre
Ajánlott kerületi sebességek a keféhez
AlkalmazásokKerületi sebesség [m/s-ban]
1520253035404550
Sorjázás 25 - 35
Hegesztési varratok tisztítása 35 - 45
Reve eltávolítása 35 - 45
Polírozás 30 - 40
Műanyag megmunkálása15 - 25
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Sorjázáshoz és tisztításhoz

Átmérő (D)

50 mm

Hasznos huzalhossz (H)

20 mm

Szárátmérő (S)

6 mm

Huzalátmérő

0.30 mm

Gyűrűszélesség (A)

10 mm

Huzal anyaga

Acél

Kivitel

Hullámos

Agresszivitás

Közepes

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. fordulatszám

4500 Ford/perc

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk